※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696371
品番
OB255382LR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ
簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)
材質
グローブ:ステンドグラス(乳白)
幅(mm)
130
寸法(mm)
(出)80
質量(kg)
0.7
取付
グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)
130
構造
上下面開放
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フラット形 6W(GX53-1) No.295GL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)57
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
入数
1台
光色
電球色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
285
注意
※ランプ別梱包