※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
取付面位置
壁面・棚下面取付兼用
定格消費電力(W)
5.4
光色
昼光色
注文コード
00696477
品番
OB555089RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
取付面位置・定格消費電力・光色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キッチンライト
材質
セード:樹脂(透明)、セードカバー:樹脂(白色)
幅(mm)
478
寸法(mm)
(出)105
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
56
スイッチ
付(点灯→消)
明るさ(W)
FL15相当
定格消費電力(W)
5.4
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
6500
ランプの種類
直管形LED 5.4W(G13) No.450RA
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)105.3
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
7(100V)
入数
1台
光色
昼光色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
569
取付面位置
壁面・棚下面取付兼用
調光の可否
不可
注意
※ランプ別梱包