3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OB255388NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696511 OB255388NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696511 OB255388NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696511 OB255388NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696511 OB255388NR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00696511

高演色LED ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00696511 品番 OB255388NR
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

シンプルな定番デザインブラケット
さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。

仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質ルーバ付セード:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)93 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)110 構造上下部グレアカットルーバー付 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GN エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)83.8 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式非調光 定格光束(Lm)419
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする