3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
高演色LED ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00696520
品番
OB255388WR
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルな定番デザインブラケット
さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。
仕様
調光器:不可
種別
ブラケットライト
材質
ルーバ付セード:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
寸法(mm)
(出)93
質量(kg)
0.6
取付
グローブ:グローブ引掛式
高さ(mm)
110
構造
上下部グレアカットルーバー付
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球フラット形 5W(GX53-1) No.295GW
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)80.8
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
9(100V)
入数
1台
光色
温白色
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
404
注意
※ランプ別梱包