OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547
OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547
OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547
OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547
OG264178LCR 高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696547

高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)8.2
幅(mm)192
内容量1台注文コード00696547品番OG264178LCR
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。
来客をやわらかな光で迎えます。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可適合別売絶縁台:PF220B種別エクステリア 和風照明 顔識別カメラ付材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)192寸法(mm)(出)142質量(kg)1.6取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)335定格消費電力(W)8.2平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)36.9光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)15(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当定格光束(Lm)303白木(黒色)
注意
※ランプ別梱包。

※素材の風化により変化が生じます。

※軒下取付専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする