※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
7.6
注文コード
00696608
品番
OG264157LCR
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長く愛される伝統的フォルム
タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別
エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)
150
寸法(mm)
(出)200
質量(kg)
1.5
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
405
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
定格消費電力(W)
7.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)16
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
14(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
パネル
ガラス(透明ケシ)
定格光束(Lm)
122
注意
※ランプ別梱包。