※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264161LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696626 OG264161LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696626 OG264161LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696626 OG264161LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696626 OG264161LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696626

高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)7.6 注文コード00696626 品番OG264161LCR
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

長く愛される伝統的フォルム
タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付 幅(mm)150 寸法(mm)(出)200 質量(kg)1.5 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)405 材質(本体)アルミダイカスト(白色) 定格消費電力(W)7.6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)16 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルガラス(透明ケシ) 定格光束(Lm)122
注意
※ランプ別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする