BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 動力式噴霧器パーツ
ウルトラビーム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00696648
品番
300E型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途
立木、果樹
仕様
300E型
全長(mm)
370
吐出量
8〜14L/2.0MPa(20kgf)
到達距離(m)
9