※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
6.3
注文コード
00696678
品番
OG264169LCR
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト
狭い玄関周りにもすっきり納まります。
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
適合
別売絶縁台:PF298W
種別
エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)
154
寸法(mm)
(出)207
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト(鉄錆色)
定格消費電力(W)
6.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)38
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
10(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
パネル
ステンドグラス(模様入)※ステンドグラスは屋外で使用していると風合いに変化が生じることがあります。
定格光束(Lm)
240
注意
※ランプ別梱包。