※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264170LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696696 OG264170LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696696 OG264170LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696696 OG264170LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696696 OG264170LCR 高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00696696

高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)6.9 注文コード00696696 品番OG264170LCR
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は定格消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト
狭い玄関周りにもすっきり納まります。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 適合別売絶縁台:PF298W 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)154 寸法(mm)(出)207 質量(kg)1.5 高さ(mm)311 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 定格消費電力(W)6.9 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)34.7 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 パネルステンドグラス(模様入)※ステンドグラスは屋外で使用していると風合いに変化が生じることがあります。 定格光束(Lm)240
注意
※ランプ別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする