※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
6.3
注文コード
00696705
品番
OG264163LCR
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト
狭い玄関周りにもすっきり納まります。
仕様
人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
適合
別売絶縁台:PF298W
種別
エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)
154
寸法(mm)
(出)207
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
定格消費電力(W)
6.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)43.1
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
10(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
パネル
ガラス(透明・模様入)
定格光束(Lm)
272
注意
※ランプ別梱包。