切替除草ノズル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1型(人力用) 注文コード00696727 品番1型(人力用)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

散布竿不要。
薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。

吐出量少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf) 仕様1型(人力用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00696736
2019-06-12
用途:
圃場の農薬散布時使用する。
農・林・水産業

非常に装着しやすく、想像以上の付き合いやすさです。
農薬の散布時の飛散防止に、非常に役立ちます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする