曜日別特売
3号 アルミノズル底出 BIGM(丸山製作所) 00696867

アルミノズル底出

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)950
内容量1個注文コード00696867品番3号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高所や広い場所の作業に便利です。

用途動力噴霧機に最適です。取付ねじG1/4長さ(mm)950パイプ径(Φmm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00696885
2019-07-22
用途: 果樹の農薬散布
農・林・水産業

持ってみるととても軽くて使いやすいです。早いご対応ありがとうございました。

対象商品 : 00696876
2017-11-26
用途: いちごの農薬散布に利用しています。
杉山いちご園農・林・水産業

いろいろな噴口をつけ、作物の生育に応じて取り回しのいい長さ、重さです。

対象商品 : 00696876
2016-06-17
用途: 果樹、野菜類の農薬散布
丸一農園農・林・水産業

当初市販の50L動力散布機に付いてきた標準品の竿を使用していたが、ちょっとした取り扱いミスで破損させてしまった。同じものを使用してはまた同じようなことが起きると思い今回しっかりしたものが欲しかった。ノズルとコックは同じものを使用し作業には何の支障も無く快適に使っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする