二段伸縮ノズルパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00696894 品番637822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高所や広い場所の作業に便利です。

用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595〜1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00696894
2022-04-21
用途:
除草剤散布
農・林・水産業

長さの調整か聞くノズルパイプが欲しかったので思ったより使いやすく便利に使用しております。

対象商品:
00696894
2020-04-15
用途:
動力噴霧器の部品。除草剤の散布時
宗教法人清水寺 様

今のままで、何の問題もありません。ジョイント部の強度アップがあれば、最高です。再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする