※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリアポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
240
注文コード
00696906
品番
OG254106LCR1
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。
ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
オプション
別売りカメラ、別売センサーの取り付けが可能です。
種別
エクステリア ポーチライト
材質
ステンレス(鉄色)、グローブ:ガラス(セピア色・ヒビ模様入)
幅(mm)
144
寸法(mm)
(出)363
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
176
構造
防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型
定格消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)55.8
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
5(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
定格光束(Lm)
240
注意
※ランプ別梱包
※
※埋込ボックスを使用時は同梱のパッキンをご使用ください。