※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291648LR 高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00697089 OL291648LR 高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00697089 OL291648LR 高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00697089 OL291648LR 高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック) 00697089

高演色LED LED一体型 キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697089 品番 OL291648LR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

空間に同化するノイズレスな存在
潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。

仕様対面キッチン対応型 種別キッチンライト 長さ(mm)1175 幅(mm)86 質量(kg)2 高さ(mm)35 材質(本体)アルミ(白色) スイッチ付(点灯→消) 明るさ(W)FL40相当 定格消費電力(W)19.2 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)69.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)32(100V) 入数1台 光色電球色 調光方式非調光 定格光束(Lm)1329 取付面位置壁面・棚下面取付兼用 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする