※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED LED一体型 キッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697116
品番
OL291649NR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
空間に同化するノイズレスな存在
潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様
対面キッチン対応型
種別
キッチンライト
長さ(mm)
1175
幅(mm)
86
質量(kg)
2
高さ(mm)
35
材質(本体)
アルミ(黒色)
スイッチ
付(点灯→消)
明るさ(W)
FL20相当
定格消費電力(W)
19.2
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)55.6
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
32(100V)
入数
1台
光色
昼白色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
1068
取付面位置
壁面・棚下面取付兼用
調光の可否
不可