※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
高演色LED LED一体型 キッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
9.6
光色
昼白色
注文コード
00697159
品番
OL291651NR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
定格消費電力・光色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
空間に同化するノイズレスな存在
潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様
対面キッチン対応型
種別
キッチンライト
長さ(mm)
605
幅(mm)
86
質量(kg)
1
高さ(mm)
35
材質(本体)
アルミ(黒色)
スイッチ
付(点灯→消)
明るさ(W)
FL15相当
定格消費電力(W)
9.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)54.7
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
16(100V)
入数
1台
光色
昼白色
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
526
取付面位置
壁面・棚下面取付兼用
調光の可否
不可