潤工社
潤工社の ホース
潤工社の チューブ
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
00697208
品番
UH 30-08 8X5
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)
チューブ外径×内径(mm)
8×5
長さ(m)
20
色
青
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
<0.68(<7)(23℃)
用途
空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質
軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
最小曲げ半径(mm)
16
使用流体
空気
破壊圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.9(30)(23℃)
特性
耐熱、耐寒