※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697220 品番 OL291483NGR
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト
ガンマ波モードを搭載
脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。
自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。

種別ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ534 質量(kg)2.2 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm)99 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 定格消費電力(W)28 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)110.7 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)29(100V) リモコン付属 入数1台 光色昼白色 調光方式連続調光100-1% 定格光束(Lm)3100 竹(クリア) 調光の可否不可 適用畳数〜6畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする