潤工社
潤工社の ホース
潤工社の チューブ
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(Φmm)
12
注文コード
00697226
品番
UH 30-12 12X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)
チューブ外径×内径(mm)
12×8
長さ(m)
20
色
青
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
<0.68(<7)(23℃)
用途
空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質
軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
最小曲げ半径(mm)
28
使用流体
空気
破壊圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.7(28)(23℃)
特性
耐熱、耐寒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00697226
UH 30-12 12X8
73607865
UH 30-12 12X8
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
潤工社
1セット(10巻)
¥
89,980
税込
¥
98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)