SJSP-1L すぐ効く除草剤 アイリスオーヤマ 00697278

すぐ効く除草剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード00697278 品番SJSP-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄めずに散布できるストレートタイプの除草剤です。
液ダレしにくい泡状タイプでしっかり密着し、枯らしたい雑草だけを確実に枯らします。
葉や茎から吸収し、スギナもしっかり根まで枯らします。(直接かけない草木には影響しません)

剤形シャワー剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ 成分グリホサートイソプロピルアミン塩0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩0.175%、水、界面活性剤等98.975% トラスコ品番484-8411 質量(g)1125 散布面積(m2)約10〜50 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約95×約95×約265
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする