植物用万田酵素ストレートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(900mL) 注文コード00697287 品番900ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。
植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。
希釈する手間を省き、スプレータイプなので散布したい箇所に無駄なく散布できます。
発芽して葉が2〜3枚出た頃に散布するのが効果的です。

適合作物花、野菜 成分植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの) 質量(g)1030 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約100×約85×約240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00697287
2021-05-17
用途:
夏野菜の肥料に
サービス業

毎年、プランターで夏野菜を作って楽しんでいます。
霧吹きなので、手軽にかけられます。
おかげで、毎年 トマト・大葉・リーフレタス等々収穫を楽しみにしながら食べています。

対象商品:
00697287
2017-08-17
用途:
大菊を育てています。
教育・研究機関

これをオススメします。これは薄める必要が無く使いやすいです。私の菊がおかげで元気にすくすくと育っています。花が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
00697287
2016-05-28
用途:
花、果実に

かなり元気良くなりますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする