※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED 和照明 ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00697579
品番
OP252685BR1
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:不可
適合
別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別
和照明・ペンダントライト
材質
(セード・下面)ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□470
質量(kg)
2.2
取付
(本体取付)引掛シーリング
高さ(mm)
220
区分
省エネ法区分:I
スイッチ
(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)
383-783
定格消費電力(W)
34
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)100.2
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)
35(100V)
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
電球色〜昼光色
調光方式
連続調光100-1%・調色
定格光束(Lm)
3410※白色時の値
枠
白木(オイルステイン)
適用畳数
〜8畳
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。(浴室内不可)。※コネクテッドスイッチはRGBフル色対応できません。