※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719 OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719 OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719 OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719 OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719 OL251617BRE1 高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697719

高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697719 品番 OL251617BRE1
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。

仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別住宅用非常灯付シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ570 質量(kg)2 クローム色モール 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm)129 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 定格消費電力(W)47 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500、(非常用LED)5000 電池(交換電池)BB-03050 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)108.9 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)48(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色〜昼光色、(非常用LED)昼白色 調光方式連続調光100-1%・調色 非常灯評定番号(住宅用)AH1-003 定格光束(Lm)5120※白色時の値 調光の可否不可 適用畳数〜12畳
注意
※別売りの停電検知装置(OA253300)が必要です。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする