曜日別特売
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746
OL291663BR 高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 00697746

高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~10畳注文コード00697746品番OL291663BR
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト
建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。
ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。
下面カバーは温かみのある木目調プリントです。

適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)128.8光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合定格光束(Lm)4380※白色時の値調光の可否不可適用畳数~10畳下面カバー樹脂(木調ナチュラル色)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする