※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264235 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697825 OG264235 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697825 OG264235 LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 00697825

LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00697825 品番 OG264235
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト
アース工事やパッキン不要な省施工型です。

仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別エクステリアボーチライト 幅(mm)Φ270 寸法(mm)(出)47 質量(kg)1.6 取付下向き取付専用 丸形 材質(本体)アルミダイカスト(マットシルバー色) 構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W)10.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)88.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)963 下面カバーポリカーボネート(透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする