※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00697850
品番
OG264234
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト
アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様
埋込ボックス:取付不可、調光器:不可
種別
エクステリアボーチライト
幅(mm)
270
寸法(mm)
(出)47
質量(kg)
1.6
取付
下向き取付専用
形
角形
高さ(mm)
150
材質(本体)
アルミダイカスト(黒色)
構造
二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型
定格消費電力(W)
10.9
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)93.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
11(100V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具100W相当
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
1018
下面カバー
ポリカーボネート(透明)