※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG254923R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00697999 OG254923R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00697999 OG254923R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00697999 OG254923R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00697999

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 定格消費電力(W)5 注文コード00697999 品番OG254923R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は光色・定格消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)0.8 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)5 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)87.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 定格光束(Lm)436 取付面位置壁面・天井面取付兼用 配光タイプワイド配光(42°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする