※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264280R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00698069 OG264280R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00698069 OG264280R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00698069 OG264280R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 00698069

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格消費電力(W)10 注文コード00698069 品番OG264280R
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は光色・定格消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様調光器:不可 種別ミニマルエクステリアスポットライト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.3 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)10 首振105° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)79.6 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W×2灯相当 回転角度(°)270 定格光束(Lm)796 取付面位置壁面・天井面取付兼用 配光タイプワイド配光(42°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする