※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264253R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698245 OG264253R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698245 OG264253R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698245 OG264253R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698245 OG264253R 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698245

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698245 品番 OG264253R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.6 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)12.8 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)62.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W×2灯相当 回転角度(°)200 定格光束(Lm)796 配光タイプワイド配光(42°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする