画像準備中

チップ TNGG-01

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS9530 コーナー半径(mm)0.4 注文コード00698346 品番TNGG160404-01 NS9530
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590
この商品は材質・コーナー半径など46種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 仕様(材質の特長)鋼加工で高い加工面品位を実現するサーメット材種、(ブレーカ)01形 精密仕上げ加工用ブレーカ付き 適合旋削加工用G級ネガチップ 材質NS9530 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06095993
2021-06-26
用途:
鉄系材料の仕上げ加工

寸法も安定して切削出来仕上げ面も満足な仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする