曜日別特売

チップ TNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS9530コーナー半径(mm)0.4形状正三角形60°注文コード00698373品番TNGG160404L-P NS9530
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,119
販売価格(税別)
8,290
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°仕様(材質の特長)鋼加工で高い加工面品位を実現するサーメット材種、(ブレーカ)P形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き適合旋削加工用G級ネガチップ材質NS9530内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする