※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698471 品番 OG264272R
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308W 種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.5 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)10.6 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)75 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)15(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W×2灯相当 回転角度(°)200 定格光束(Lm)796 配光タイプワイド配光(42°) 人感センサーON-OFF型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする