切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
仕様(材質の特長)鋼加工で高い加工面品位を実現するサーメット材種、(ブレーカ)P形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き
適合旋削加工用G級ネガチップ
材質NS9530
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5〜4.0
送りf(mm/rev)0.2〜0.5