仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308W
種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
センサー(可動)全方向20度
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)77.8
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
定格光束(Lm)436
配光タイプワイド配光(42°)
人感センサーON-OFF型