※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361595R 高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698577 OD361595R 高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698577 OD361595R 高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698577 OD361595R 高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698577

高演色LED ハイコーンダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698577 品番 OD361595R
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ダウンライト Qシリーズ
ハイコーンダウンライト
光源が奥に位置した目に優しいダウンライト
まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。
高気密SB形

仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別ハイコーンダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.4 オフホワイト 高さ(mm)(必要)80 材質(本体)アルミ 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)119.3 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式非調光 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)859 配光タイプ拡散配光(75°) 取付可能天井厚(mm)5-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする