※寸法図

OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751 OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751 OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751 OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751 OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751 OG264227R 高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00698751

高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698751 品番 OG264227R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)
光の意匠を小型ボディにプラス
点灯感を強調したデザイン。
対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308W 種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 材質セード:アクリル(乳白) 長さ(mm)120 幅(mm)Φ53 質量(kg)1.1 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7.4 首振95° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)71.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当 回転角度(°)360 定格光束(Lm)529 配光タイプワイド配光(43°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする