※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361603R 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698821 OD361603R 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698821 OD361603R 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698821 OD361603R 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698821 OD361603R 高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 00698821

高演色LED フラットダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698821 品番 OD361603R
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)
均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト
発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。
フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。
電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。

仕様浅型、高気密SB、調光器不可 種別フラットダウンライト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 高さ(mm)(必要)36 材質(本体)樹脂 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)7 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)97.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式非調光 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)680 配光タイプ拡散配光(111°) 取付可能天井厚(mm)5-25 下面カバー樹脂(乳白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする