※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900 XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900 XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900 XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900 XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900 XS516103BR 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 00698900

高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00698900 品番 XS516103BR
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TUMBLER(タンブラー)スポットライト
シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。
JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。

付属品電源装置 仕様調光器:不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別スポットライト 長さ(mm)130 幅(mm)Φ82 質量(kg)1.4 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)31 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)79.7 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)31(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924 入数1台 光色電球色〜昼光色 明るさCDM-T34W相当 回転角度(°)360 調光方式連続調光100-1%・調色 定格光束(Lm)2473※6500K時の値 取付面位置天井面取付専用 配光タイプワイド(29°)
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする