※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253530 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699155 OA253530 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699155 OA253530 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699155

レール取付型人感センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699155 品番 OA253530
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SOLID LINE SLIM 人感センサー
レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。
配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。

仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷 種別Bluetooth 人感センサー 幅(mm)75 オフホワイト 取付レール取付専用 高さ(mm)85 電圧(V)100 センサー屋内用人感センサーON-OFF型 点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒 入数1台 取付面位置天井面取付専用
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※レール取付専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする