曜日別特売
OA253531 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA253531 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699171
OA253531 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699171
OA253531 レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック) 00699171

レール取付型人感センサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード00699171品番OA253531
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SOLID LINE SLIM 人感センサー
レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。
配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。

仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75ブラック取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※レール取付専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする