※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361128R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699320 OD361128R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699320 OD361128R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699320 OD361128R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699320 OD361128R 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699320

高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色昼白色 ブラック 注文コード00699320 品番OD361128R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は埋込穴・光色・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ダウンライト Qシリーズ
高気密SB形
高天井に取り付けても直下を明るく。
食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。

仕様浅型、高気密SB 適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615 種別ダウンライト 材質アルミダイカト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)5.3 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)77 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)93.9 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式連続調光100-1%・位相制御 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)498 配光タイプミディアム配光(35°) 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※調光器別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする