※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD361575CR 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699557 OD361575CR 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699557 OD361575CR 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699557 OD361575CR 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699557 OD361575CR 高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト ODELIC(オーデリック) 00699557

高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699557 品番 OD361575CR
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型
生体リズムを整えるあかり
サーカディアンダウンライト
24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。
高気密SB形
青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)

仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別サーカディアンダウンライト 材質 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 オフホワイト 高さ(mm)(必要)100 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 定格消費電力(W)5.7※昼光色時の値 平均演色評価数(Ra)94 最大消費電力(W)6 色温度(K)2700〜20000 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.3 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928 入数1台 光色電球色〜アズール色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式連続調光100-1%・調色 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)612※昼光色時の値 配光タイプ拡散配光(97°) 取付可能天井厚(mm)5-25
注意
※定格光束・定格消費電力は昼光色時の値です。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※別売りのサーカディアン自動調光・調色リモコン(RC928)はサーカディアン照明使用時に必要です。必ずご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする