※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00699575 品番 OG264229LR
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
幅広く揃ったランプ交換型
住宅店舗に使いやすい設計です。
堅牢なアルミダイカスト製ボディ。
防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付

仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合別売木台:PF308B 種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 質量(kg)1.6 黒色サテン 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8 首振90° 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257EL エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)45.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 定格光束(Lm)364 配光タイプワイド配光(48°) 人感センサーON-OFF型
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする