OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591
OG264229NR 高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック) 00699591

高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
黒色サテン
内容量1台注文コード00699591品番OG264229NR
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
幅広く揃ったランプ交換型
住宅店舗に使いやすい設計です。
堅牢なアルミダイカスト製ボディ。
防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付

仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6黒色サテン材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257ENエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)52.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200定格光束(Lm)421配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
注意
※ランプ別梱包
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする