※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OD301266 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00700011 OD301266 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00700011 OD301266 エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 00700011

エクステリアベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00700011 品番 OD301266
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト
M形(一般型)
ランプ交換可能な小口径ダウンライト
深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。

仕様断熱施工不可 種別ダウンライト 材質アルミダイカスト、遮光版:樹脂 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.3 ブラック 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)112 構造防雨型 埋め込み深さ(mm)112 材質(カバー)ガラス(透明) ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさJDR50W相当 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)10 取付可能天井厚(mm)5-25mm
注意
※ランプは別売りです。

※断熱施工不可。

※軒下取付専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする