チップ TPGTR/L-W15

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GT9530 コーナー半径(mm)0.2 形状正三角形60° 注文コード00700087 品番TPGT110202L-W15 GT9530
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーナー半径・形状など57種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 材質GT9530 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜2.0 送りf(mm/rev)0.03〜0.2
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04811186
2022-04-12
用途:
NC旋盤、SUSの内径仕上げ加工

ずっと使用しております。断続加工以外なら問題なし。アウトレット価格で購入しましたがお値段が・・・お高いです。

対象商品:
00700184
2018-09-16
用途:
穴グリ加工
株式会社大西機械 様

良く切れます使用特に45C材と相性がいいです。最初に精密仕上げ加工(0.2Rなので)に使ってから荒加工にもう1度使いとことん最後まで使います。

対象商品:
00700096
2017-07-25
用途:
フライス盤
名和北工研 様 (製造業)

黒田のボーリングヘッドで使用しています。バイトはタンガロイです。
切り込みは0.01〜1の範囲で使ってます。突き出し量が60以内なら普通に仕上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする