※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00700257 品番 OL291477CR
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用
朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明
自然光の周期を再現した光で自動コントール
青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)

仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 長さ(mm)900 幅(mm)44 質量(kg)1.3 高さ(mm)40 材質(本体)アルミ(アルマイト) 種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用 定格消費電力(W)12※昼光色時の値 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜20000K 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED一体型 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)125 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)13(100V) リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン) 入数1台 光色電球色〜アズール色 調光方式連続調光 100-1%・調色 定格光束(Lm)1500※昼光色時の値 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※コントローラーは別売りです。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする