ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 高天井照明器具
下面ガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00700275
品番
XA453049
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高天井用照明用オプション部材
種別
高天井用照明 オプション
材質
鋼(マットシルバー色)
長さ(mm)
300
幅(mm)
236
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
87
種類
下面ガード
入数
1台